Anclaje para altas cargas W-FA

Ref.: 0904411204
Ver todas las versiones

ANCLAJE (W-FA)A470-15-M12X110MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE (W-FA)A470-15-M12X110MM

Altura de ajuste (t fix 2)

30 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

15 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

110 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

50 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

65 mm
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

30 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

15 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.50 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

50 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

81 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom, rojo)

66 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

75 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

90 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

65 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.960 g
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm)

48.6 Nm
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

15 / 65 / 90 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

30 / 50 / 75 mm
Más Información