Anclaje para altas cargas W-FAZ

Ref.: 0904616100
Ver todas las versiones

ANCLAJE RAPIDO HORMIGON A4 M16X220

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE RAPIDO HORMIGON A4 M16X220
Anclaje para altas cargas W-FAZ
Anclaje de espárrago para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero inoxidable A4
  • Altas cargas de trabajo y distancias entre centros y bordes pequeñas
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • Montaje rápido en el punto de uso
  • Taco de expansión con control de par, fabricado en acero inoxidable A4

Profundidad de anclaje efectiva reducida

  • Reducción de las necesidades de perforación y tiempo
  • Apta para diferentes aplicaciones

Punto de fijación individual con homologación


  • Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)

  • Para la fijación, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, bases, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.


Punto de fijación individual sin homologación


Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión



W-FAZ/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.


02,6

Par durante el anclaje (T inst)

110 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

100 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

220 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

85 mm
Más Información

Superficie

Recubierto
Más Información

Diámetro de la rosca

16 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

100 mm
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

16.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

110 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

127.5 mm
Más Información

Altura máxima de la fijación

100.000 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

133.1 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

160 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

356.000 g
Más Información

Catálogo General

0904616100

Ficha Técnica

32407805.pdf

Ficha Técnica

32407806.pdf

Ficha Técnica

32407807.pdf

Ficha Técnica

32410662.pdf