Mortero de inyección hormigón Multi WIT-UH 300

Ref.: 5918500420
Ver todas las versiones

ANCLAJE QUIMICO WIT-UH 300 420 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE QUIMICO WIT-UH 300 420 ML
Mortero de inyección hormigón Multi WIT-UH 300
Mortero de alto rendimiento para hormigón y refuerzos para armadura
  • Mortero a base de resina reactiva de dos componentes; mortero híbrido de éster de vinilo de uretano, sin estirenos
  • Punto de fijación individual en hormigón fisurado y no fisurado, categoría de rendimiento sísmico C1 (M8 a M30) y C2 (M12 a M24): Varilla de anclaje W-VI-A, varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1, anclaje con rosca interior W-VI-IG
  • Zonas de aplicación de la Ley Federal Alemana del Agua (Wasserhaushaltsgesetz - WHG): Sistema de inyección WIT-UH 300 (de anclaje compuesto) de Würth para superficies de hormigón LI/LIP sin recubrimiento en instalaciones SFH
  • Refuerzo para armadura

  • Producto apto para conectar estructuras metálicas, perfiles metálicos, estructuras de madera, soportes, tubos, canaletas de cables, etc.

  • Apto para ampliaciones estructurales, montaje de techos y paredes, ampliación de estructuras de carga, refuerzo de estructuras de carga, montaje de balcones y marquesinas, sellado de aberturas temporales y barras de refuerzo "olvidadas"

  • Sistema de fijación para bandejas de recolección, equipos de recogida y goteo, y superficies hechas de hormigón LI y LIP sin recubrimiento en sistemas para almacenar, llenar y manipular sustancias que son nocivas para el agua

23.4, 29.3

Temperatura ambiente máxima

160 °C
Más Información

Pistola de aplicación adecuada

EasyMax 420 ml;HandyMax 420 ml;Pistola de aplicación MULTI;Pistola de aplicación WIT, 420ml;Pistola de aplicación con batería de 420ml;Pistola de aplicación de aire comprimido, 420ml
Más Información

Temperatura ambiente mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de temperatura ambiente

tras el proceso de curado completo
Más Información

Condiciones de aplicación

temperatura en suelo de anclaje durante el procesamiento y e
Más Información

Base química

Resina de dos componentes
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a largo p

100 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

420 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho coaxial
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

743.4 g
Más Información

Aprobación

ETA-17/0036;ETA-17/0127
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

en estado curado
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a corto p

160 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

38160000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

739.590 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para cartucho

5 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 40 °C
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 160 °C / tras el proceso de curado completo
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima

-40 hasta 160 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

-5 hasta 40 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el
Más Información

Dop

576639728.pdf

Certificado ETA

576639729.pdf

Certificado ETA 21/0085

576639730.pdf

Certificado LEED

616506421.pdf

Catálogo General

5918500420

Ficha Técnica

32407855.pdf

Ficha Técnica

32407856.pdf

Hoja de datos de seguridad

04629167.PDF

Hoja de datos de seguridad

04629169.PDF

Y12022032802000091182002d2244490

Y12022110802000097042920d2244490
Scroll to top