ANCLAJE QUIMICO WIT-PE 510 585 ML Mortero de inyección WIT-PE 510 Mortero de epoxi puro estándar (tiempo de procesamiento prolongado, profundidades de anclaje efectivas profundas). Para anclajes compuestos, hormigón y conexiones de refuerzo con aplicación posterior de mortero (REBAR)
Mortero de resina reactiva de dos componentes, epoxi puro, sin estireno
Punto de fijación, hormigón fisurado y no fisurado, M8 a M30:
Varilla de anclaje W-VI-A, varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1
Refuerzo para armadura con aplicación posterior de mortero
El cartucho puede seguir utilizándose hasta la fecha de caducidad cambiando la cánula mezcladora o volviéndolo a sellar con el tapón.
Fijación de varillas roscadas en piedra natural (sin homologación ni evaluación)
Producto apto ijar estructuras metálicas, perfiles metálicos, estructuras de madera, soportes, tubos, conductos de cables, etc.
Apto para ampliaciones estructurales, montaje de techos y paredes, ampliación de estructuras de carga, refuerzo de estructuras de carga, montaje de balcones y marquesinas, sellado de aberturas temporales y barras de refuerzo "olvidadas"
https://www.wurth.es/anclaje-quimico-wit-pe-510-585-ml465301ANCLAJE QUIMICO WIT-PE 510 585 MLANCLAJE QUIMICO WIT-PE 510 585 ML<br>Mortero de inyección WIT-PE 510<br>Mortero de epoxi puro estándar (tiempo de procesamiento prolongado, profundidades de anclaje efectivas profundas). Para anclajes compuestos, hormigón y conexiones de refuerzo con aplicación posterior de mortero (REBAR)<br><p class="level1">Mortero de resina reactiva de dos componentes, epoxi puro, sin estireno</p><P></P><p class="level1">Punto de fijación, hormigón fisurado y no fisurado, M8 a M30:</p><P>Varilla de anclaje W-VI-A, varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1</P><P></P><p class="level1">Refuerzo para armadura con aplicación posterior de mortero</p><P>El cartucho puede seguir utilizándose hasta la fecha de caducidad cambiando la cánula mezcladora o volviéndolo a sellar con el tapón.</P><P></P><p class="level1">Fijación de varillas roscadas en piedra natural (sin homologación ni evaluación)</p><br><ul><li>Producto apto ijar estructuras metálicas, perfiles metálicos, estructuras de madera, soportes, tubos, conductos de cables, etc.</li><br/><li>Apto para ampliaciones estructurales, montaje de techos y paredes, ampliación de estructuras de carga, refuerzo de estructuras de carga, montaje de balcones y marquesinas, sellado de aberturas temporales y barras de refuerzo "olvidadas"</li></ul><br><P>21.6, 29.1</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/316277816.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/316277816.jpg423836465658465661465663465666465678465684465687465696465697465708465722465723465731465734465736465754465757465758465759465760465761465762465763465764475903555216568720/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:22+0000