Mortero de inyección PURE EPOXY WIT-PE 1000

Ref.: 5918605140
Ver todas las versiones

ANCLAJE QUIMICO WIT-PE 1000 1.400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE QUIMICO WIT-PE 1000 1.400ML
Mortero de inyección PURE EPOXY WIT-PE 1000
Mortero de epoxi puro con un tiempo de aplicación prolongado, idóneo para profundidades de fijación prolongadas y para perforación de orificios, además de para uso a temperaturas elevadas Para anclajes compuestos, hormigón y conexiones de refuerzo con aplicación posterior de mortero (REBAR)
  • Mortero de resina reactiva de dos componentes, epoxi puro
  • Punto de fijación individual en hormigón fisurado y no fisurado, categoría de rendimiento sísmico C1 (M8 a M30) y C2 (M12 a M30): Varilla de anclaje W-VI-A, varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1, anclaje con rosca interior W-VI-IG
  • Zonas de aplicación de la Ley Federal Alemana del Agua (Wasserhaushaltsgesetz - WHG): Sistema de inyección WIT-PE 1000 (anclaje compuesto) de Würth, anclaje en superficies recubiertas de hormigón: en instalaciones SFH
  • Refuerzo para armadura
  • Fijación de varillas roscadas en piedra natural (sin homologación ni evaluación)

  • Adecuado para conectar estructuras metálicas, perfiles metálicos, estructuras de madera, soportes, tubos, conductos de cables, etc.

  • Adecuado para ampliaciones estructurales, montaje de techos y paredes, ampliación de estructuras de carga, refuerzo de estructuras de carga, montaje de balcones y marquesinas, sellado de aberturas temporales y barras de refuerzo "olvidadas"

23.8, 29.4

Temperatura ambiente máxima

72 °C
Más Información

Pistola de aplicación adecuada

Pistola de aplicación de aire comprimido, 1400ml
Más Información

Temperatura ambiente mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de temperatura ambiente

tras el proceso de curado completo
Más Información

Condiciones de aplicación

temperatura en suelo de anclaje durante el procesamiento y e
Más Información

Base química

Epoxi puro, sin estireno
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a largo p

24 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

1400 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

2033.3 g
Más Información

Aprobación

ETA-19/0542;ETA-19/0543
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a corto p

72 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2033.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para cartucho

5 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 72 °C / tras el proceso de curado completo
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima

-40 hasta 72 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

0 hasta 40 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el p
Más Información

Certificado VOC

576495903.pdf

NSF

576495904.pdf

European Technical Assesment

576496106.pdf

European Technical Assesment

576496105.pdf

Ensayo estanqueidad hormigón

576496110.pdf

Ensayo de resistencia al fuego

576496117.pdf

Certificado LEED

616506475.pdf

Catálogo General

5918605140

Ficha Técnica

117349200.pdf

Ficha Técnica

117349202.pdf

Ficha Técnica

117349214.pdf

Ficha Técnica

32407824.pdf

Ficha Técnica

32407825.pdf

Ficha Técnica

32407857.pdf

Ficha Técnica

32407858.pdf

Ficha Técnica

32407859.pdf

Hoja de datos de seguridad

04661480.PDF

Hoja de datos de seguridad

04661476.PDF

Y12023120402000017149388d2244490

Y12023071702000009260065d2244490

Y12022110902000019313928d2244490
Scroll to top