RESINA-ANCLAJE-WIT-FIX-25ML Anclaje líquido WIT-FIX Para la fijación de componentes ligeros, la reparación y el relleno de perforaciones dañadas o excesivamente grandes o como masilla para reparaciones de materiales de madera.
Fácil y rápido de aplicar
Curado rápido; espera mínima antes de la instalación (3-5 minutos a temperatura ambiente)
WIT-FIX también puede usarse como masilla para reparaciones para cualquier material de madera
Los tornillos pueden atornillarse directamente en la masilla una vez que esta se haya curado
WIT-FIX puede cubrirse con pintura y lijarse
También es adecuado para materiales difíciles y descompuestos (trabajos de reforma y edificios antiguos)
Conexión sin presión de expansión
WIT-FIX es un sistema de inyección de poliuretano de dos partes
Temperatura mínima del cartucho durante el uso +10 °C; óptima +20 °C
Temperatura ambiente después del curado: De -10°C a +40°C
Temperatura de transporte y almacenamiento (cartucho): Almacenar en un lugar oscuro, fresco y seco, a una temperatura entre +10 °C y 30 °C.
Vida útil mínima si se almacena correctamente: 12 meses
Tiempo de curado a temperatura ambiente: 3-5 minutos
Incluye: Cartucho WIT-FIX 25 ml incl. 2 x mezcladores positivos, 2 x extensiones y 2 x tamices 10 x 45
WIT-FIX puede utilizarse en las siguientes bases de anclaje: Hormigón, mampostería de ladrillos sólidos y perforados, hormigón celular, materiales de panel (placas de yeso, planchas aglomeradas de yeso)
Para la fijación de componentes ligeros, la reparación y el relleno de perforaciones dañadas o excesivamente grandes o como masilla para reparaciones de cualquier material de madera
El ligero efecto de expansión garantiza una compresión óptima en la superficie de aplicación; también es adecuado para el uso en materiales huecos y perforados en combinación con un tamiz
Adecuado para fijar toalleros, barras de cortinas, estanterías ligeras, cuadros, espejos y lámparas; masilla para reparaciones de todos los materiales de madera
Se debe utilizar un tamiz para los anclajes en materiales de paneles y ladrillos perforados
https://www.wurth.es/anclaje-quimico-base-poliuretano-2-componentes-wit-fix-25ml465303RESINA-ANCLAJE-WIT-FIX-25MLRESINA-ANCLAJE-WIT-FIX-25ML<br>Anclaje líquido WIT-FIX<br>Para la fijación de componentes ligeros, la reparación y el relleno de perforaciones dañadas o excesivamente grandes o como masilla para reparaciones de materiales de madera.<br><ul><li>Fácil y rápido de aplicar</li><li>Curado rápido; espera mínima antes de la instalación (3-5 minutos a temperatura ambiente)</li><li>WIT-FIX también puede usarse como masilla para reparaciones para cualquier material de madera</li><li>Los tornillos pueden atornillarse directamente en la masilla una vez que esta se haya curado</li><li>WIT-FIX puede cubrirse con pintura y lijarse</li><li>También es adecuado para materiales difíciles y descompuestos (trabajos de reforma y edificios antiguos)</li><li>Conexión sin presión de expansión</li><li>WIT-FIX es un sistema de inyección de poliuretano de dos partes</li><li>Temperatura mínima del cartucho durante el uso +10 °C; óptima +20 °C</li><li>Temperatura ambiente después del curado: De -10°C a +40°C</li><li>Temperatura de transporte y almacenamiento (cartucho): Almacenar en un lugar oscuro, fresco y seco, a una temperatura entre +10 °C y 30 °C.</li><li>Vida útil mínima si se almacena correctamente: 12 meses</li><li>Tiempo de curado a temperatura ambiente: 3-5 minutos</li><li>Incluye: Cartucho WIT-FIX 25 ml incl. 2 x mezcladores positivos, 2 x extensiones y 2 x tamices 10 x 45</li></ul><br><ul><li>WIT-FIX puede utilizarse en las siguientes bases de anclaje: Hormigón, mampostería de ladrillos sólidos y perforados, hormigón celular, materiales de panel (placas de yeso, planchas aglomeradas de yeso)</li><br/><li>Para la fijación de componentes ligeros, la reparación y el relleno de perforaciones dañadas o excesivamente grandes o como masilla para reparaciones de cualquier material de madera</li><br/><li>El ligero efecto de expansión garantiza una compresión óptima en la superficie de aplicación; también es adecuado para el uso en materiales huecos y perforados en combinación con un tamiz</li><br/><li>Adecuado para fijar toalleros, barras de cortinas, estanterías ligeras, cuadros, espejos y lámparas; masilla para reparaciones de todos los materiales de madera</li><br/><li>Se debe utilizar un tamiz para los anclajes en materiales de paneles y ladrillos perforados</li></ul><br><P>26.1</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1422838.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1422838.jpg465647465750/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:22+0000