Varilla de anclaje

Ref.: 5915124260
Ver todas las versiones

ANCLAJE MASTER QUIMICO BICROMATADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE MASTER QUIMICO BICROMATADO
Varilla de anclaje
W-VD-A/S
Para el sistema de cartuchos de anclaje compuesto W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón. Acero galvanizado

Varilla roscada de anclaje con punta angular y hexágono interior (permite la inserción de impacto giratorio con un sistema de cartuchos)


La varilla roscada de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de cartucho y sistemas de inyección:


  • Sistema de cartuchos de anclaje compuesto W-VD, opción 8: hormigón no fisurado

  • Sistema de inyección BETON-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado

Se puede utilizar W-VD-A/S (acero galvanizado) en zonas interiores secas


21,1, 23,4, 23,5, 23,6, 23,7, 23,10

Par durante el anclaje (T inst)

160 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

15 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

260 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

210 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

24 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

15 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M24
Más Información

Aprobación

ETA-05/0034;ETA-06/0074;ETA-09/0040;ETA-12/0164;ETA-12/0569;ETA-17/0127;ETA-19/0543;ETA-21/0168
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

26 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia mínima centro a centro en hormigón fisurado (s min

120 mm
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Holgura mínima del borde en hormigón fisurado (c min)

120 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

210 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

892.400 g
Más Información

Sistema de inyección de diámetro nominal de broca (d 0)

28 mm
Más Información

Sistema de cartucho de diámetro nominal de broca (d 0)

28 mm
Más Información

Catálogo General

5915124260

Ficha Técnica

32407826.pdf

Ficha Técnica

32407827.pdf