ANCLAJE-W-FA-A2-M8X120

Ref.: 5932408120
Ver todas las versiones

ANCLAJE-W-FA-A2-M8X120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

1. Campo de aplicación:
• Anclaje universal para cargas medias y altas.
• Anclaje con Aprobación Técnica Europea ATE para hormigón sin fisura (zona de compresión).
• En acuerdo con su ATE, el anclaje está indicado en hormigones, armado o no armado, de clase C20/25 hasta C50/60, según EN 206-1:2000-12.
• Aplicable en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la compresión (sin certificación).
• W-FA/HCR M6 adecuado en ambiente de alto riesgo de corrosión.
• En acuerdo con la norma general de obra, para fijaciones ligeras en techos según DIN 18168 así que comparables en estática a razón de 1kN/m2.
• W-FA/A2/A4 para espacios húmedos, ambientes industriales y cerca del mar.
• Para fijaciones de estructuras metálicas, perfiles metálicos,consolas, construcciones de madera, balcones, etc.
2. Ventajas:
• Cargas elevadas, pequeñas distancias entre ejes y al borde.
• Seguridad en el montaje mediante aplicación del par de apriete indicado y introducción del anclaje hasta la marca en la rosca.
• Para el montaje pasante.
• Carga aplicable sin tiempo de espera.
3. Propiedades:
• Anclajes de expansión por control del par de apriete en M6, M8,M10, M12, M16 y M20.
• Versión en acero inoxidable A4 de M6 a M20 de rosca entera: aprobación técnica europea ATE-02/0001 (opción 7), según guía ETAG 001, anexo C, concepto cálculo A.
• Resistencia al fuego: F30, F60, F90 y F120 – según DIN4102- 02:1977-09.
• Versión en acero inoxidable A4, M6-M10:Aprobación general de Obra Z-21.1-1614.
• Versión en acero de alta resistencia a la corrosión HCR M6:Aprobación general de obra Z-21.1-1614.

Altura de ajuste (t fix 2)

55 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

15 Nm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

120 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajuste;Instalación independiente;Instalación previa al ajuste
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 1)

35 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

29 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

8.45 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

44 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 3)

70 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M8
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

9 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

64 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

47 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

85 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

16 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

91 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

65 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

82 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

55 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.044 kg
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

82 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Hormigón
Más Información

Profundidad de taladro (h 1.1)/(h 1.2)

55 / 65 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

55 / 44 / 65 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M8
Más Información