Anclaje Fix-Anker W-FA acero cincado

Ref.: 5932006067
Ver todas las versiones

ANCLAJE FIX-ANKER W-FA ZN.M6X67

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE FIX-ANKER W-FA ZN.M6X67
Anclaje Fix-Anker W-FA acero cincado
W-FA
Anclaje espárrago para aplicaciones habituales en hormigón no agrietado. Acero galvanizado
  • Gran versatilidad de montaje gracias a las 3 profundidades efectivas
  • Separación y distancia entre bordes reducidas
  • Montaje rápido en el punto de uso

  • Fijación sencilla o múltiple homologada en hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón no agrietado)

  • Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)

  • Adecuado para anclar cargas medias y pesadas en hormigón: Montaje de, p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, estructuras de madera, vigas, correas, vallas, etc.

  • El acero galvanizado W-FA/S es apto para utilizarse en zonas interiores secas

11,1

Altura de ajuste (t fix 2)

20 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

8 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

67 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

30 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

40 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

20 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Diseño

Con arandela pequeña
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.4 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

30 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M6
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

49 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom, rojo)

39 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

7 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

45 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

55 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

30 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.800 g
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm)

5.1 Nm
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

10 / 40 / 55 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

20 / 30 / 45 mm
Más Información
Scroll to top