Par durante el anclaje (T inst) |
50 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
5 mm |
Longitud del anclaje (l) |
75 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
40 mm |
Superficie |
A2K |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
5 mm |
Diseño |
Con arandela pequeña |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
12 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
12.5 mm |
Diámetro de anclaje métrico |
M12 |
Profundidad de incrustación (h nom) |
82 mm |
Aprobación |
No |
Profundidad de incrustación (h nom, rojo) |
67 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo) |
75 mm |
Profundidad de taladro (h 1) |
75 mm |
Ancho de llave |
19 mm |
Longitud de rosca (L th) |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
78.420 g |
Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm) |
44.6 Nm |
Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz ( |
5 / 40 / 75 mm |
Catálogo General |
5932012075 |
Ficha Técnica |
32407795.pdf |
Ficha Técnica |
32407796.pdf |