Anclaje para altas cargas W-FA

Ref.: 0904412002
Ver todas las versiones

ANC-(W-FA)-A470-35-M20X180

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Fix-Anker

- Acero inoxidable

Altura de ajuste (t fix 2)

57 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

35 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

180 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

78 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

100 mm
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

57 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

35 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

20 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

78 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M20
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

22 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

130 mm
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

70 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

110 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

441.600 g
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

35 / 100 / 130 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

57 / 78 / 110 mm
Más Información