Anclaje para altas cargas W-FA

Ref.: 0904411603
Ver todas las versiones

ANCLAJE FIX-ANKER INOX.A4 M16X130

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Fix-Anker

- Acero inoxidable

Altura de ajuste (t fix 2)

26 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

10 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

16 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

130 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

80 mm
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

26 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

16.50 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

64 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

95 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

110 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

95 mm
Más Información

Clase de resistencia al fuego

F120F30F60F90
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

10 / 80 / 110 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

26 / 64 / 95 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M16
Más Información