Anclaje para altas cargas W-FA

Ref.: 0904411203
Ver todas las versiones

ANCLAJE FIX-ANKER INOX.A4 M12X105

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-

Altura de ajuste (t fix 2)

25 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

105 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

50 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

65 mm
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

25 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

50 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Aprobación

ETA-05/0019
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

75 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

90 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.000 g
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

10 / 65 / 90 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

25 / 50 / 75 mm
Más Información