Altura de ajuste (t fix 2) |
21 mm |
Altura de ajuste (t fix) |
15 mm |
Longitud del anclaje (l) |
90 mm |
Material |
A4 |
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo) |
42 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
48 mm |
Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo) |
21 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
15 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
10.45 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2) |
42 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M10 |
Profundidad de incrustación (h nom) |
62 mm |
Aprobación |
ETA-02/0001 |
Profundidad de incrustación (h nom, rojo) |
56 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo) |
65 mm |
Profundidad de taladro (h 1) |
70 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Longitud de rosca (L th) |
45 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) |
65 mm |
Par de flexión permitido con hormigón no agrietado, techo (M |
18.7 Nm |
Peso del producto (por artículo) |
60.020 g |
Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm) |
28 Nm |
Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz ( |
15 / 48 / 70 mm |
Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz |
21 / 42 / 65 mm |
Dop |
584194530.pdf |
Certificado ETA |
584197107.pdf |
Catálogo General |
0904411003 |
Ficha Técnica |
32407797.pdf |
Ficha Técnica |
32407798.pdf |