Anclaje de fijación

Ref.: 593331205
Ver todas las versiones

ANCLAJE W-F ZN M12X110

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE W-F ZN M12X110
Anclaje de fijación
W-F/S
Para fijación individual en hormigón fisurado Acero galvanizado

Instalación directa que permite ahorrar tiempo

Capacidad de soporte de carga inmediata

Anclaje de acero galvanizado de expansión controlada por par

Amplia gama de aplicaciones

Dos profundidades de anclaje


  • Para uso en aplicaciones intermedias a pesadas

  • Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles metálicos, vitrinas, rodapiés, soportes, bandejas de cables, tuberías, guías, estructuras de madera, vigas, viguetas, etc.

  • Este taco puede usarse en hormigón de resistencia < C20/25 y en ciertos tipos de estructuras de mampostería (p. ej., piedra natural resistente a la presión)

  • El taco debe usarse solamente para fijaciones sometidas a cargas estáticas (p. ej., la fuerza de la gravedad) o cuasiestáticas (p. ej., cargas lentas)

  • Fijación única: Fijación en hormigón no fisurado (zona de compresión del hormigón)

  • El W-F es apto para espacios interiores secos

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

110 mm
Más Información

Material

316
Más Información

Superficie

ZN-BLK
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

Rosca exterior
Más Información

Descripción de tipo

ZINC PLATED STEEL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.300 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

Rosca exterior12
Más Información

Catálogo General

593331205

Ficha Técnica

32407799.pdf

Ficha Técnica

32407800.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top