Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal

Ref.: 5929122045
Ver todas las versiones

ANCL.AUTORROSCANT_W-BS_HEX_ZN_12X110

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCL.AUTORROSCANT_W-BS_HEX_ZN_12X110
Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal
Las máximas cargas y un montaje eficiente. Ideal para el montaje de estructuras metálicas, acero cincado
  • Para fijación en hormigón y mampostería
  • Extraordinaria versatilidad de uso gracias a hasta tres profundidades de anclaje efectivas (tamaños 6-14)
  • El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (tamaños 6-14), por ejemplo, para alinear barandillas o placas de anclaje (véase la guía de montaje)
  • Cargas muy altas
  • Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
  • Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata

Anclajes en hormigón, punto de fijación individual con homologación (diámetro 6-14):


En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:


  • En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (diámetros 5 y 6)

  • En techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)


Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-10):


  • En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados

  • En ladrillo de mampostería y bloque macizo


Apto para la fijación de cargas de medianas a pesadas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:


  • fijación de, por ejemplo, estructuras metálicas, perfiles metálicos, bases, soportes, bandejas de cables, tuberías, barandillas, equipos de obra, etc. en instalación in situ

  • Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)

  • Fijaciones sometidas a la exposición al fuego


La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas



La fijación temporal de los equipos de obra construcción puede llevarse a cabo en interiores y exteriores



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para el montaje. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.


Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.


01,3

Altura de ajuste (t fix 2)

25 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Longitud del anclaje (l)

110 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

14 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.50 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

16.0 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

45 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

65 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

23 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Tamaño del anclaje

12 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

110 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

95 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

85 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

100 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

45 / 25 / 10 mm
Más Información

Catálogo General

5929122045

Ficha Técnica

32407772.pdf

Ficha Técnica

32407773.pdf

Ficha Técnica

32407774.pdf
Scroll to top