Altura de ajuste (t fix 2) |
15 mm |
Accionamiento externo |
WS13 |
Longitud del anclaje (l) |
55 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
7.5 mm |
Altura de ajuste (t fix 3) |
0 mm |
Rosca interior |
8/10 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
6.0 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
6.45 mm |
Profundidad de incrustación (h nom) |
55 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
8.0 mm |
Profundidad de taladro (h 1) |
60 mm |
Rosca de conexión |
M10M8 |
Altura de ajuste (t fix 1) |
20 mm |
Profundidad de incrustación (h nom1) |
35 mm |
Tamaño del anclaje |
6 mm |
Profundidad de taladro (h 1,3) |
60 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) |
45 mm |
Profundidad de incrustación (h nom2) |
40 mm |
Profundidad de taladro (h 1,1) |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
73181499990 |
Peso del producto (por artículo) |
34.520 g |
Profundidad de incrustación (h nom3) |
55 mm |
Altura de ajuste (t fix 1-2-3) |
20 / 15 / 0 mm |
Catálogo General |
5929176002 |
Ficha Técnica |
32407778.pdf |