Anclaje reforzado

Ref.: 0904901865
Ver todas las versiones

ANCLAJE A2K M6X45

Descripción

ANCLAJE A2K M6X45

Par durante el anclaje (T inst)

5 Nm
Más Información

Longitud del tornillo

55 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

45 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

39.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con ojal
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

7 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

55 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

65 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

119 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

45 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

60 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

135 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.146 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!