Taco de fachada de plástico

Ref.: 0912814002
Ver todas las versiones

ANCL.ANDAMIO W-UR 14X110 TACO

Descripción

ANCL.ANDAMIO W-UR 14X110 TACO
Taco de fachada de plástico
W-UR 14
Taco de fachada universal para hormigón y mampostería, apto para la armella para andamios W-GS SymCon

Casquillo de anclaje de poliamida de alta calidad


Este anclaje puede utilizarse (un único uso) para fijación provisional de andamios en fachadas con una vida útil < 2 años


W-UR y W-UR F pueden anclarse en las siguientes bases de anclaje: Muros estándar de hormigón y mampostería (ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo perforado, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón)


Apto para fijación de andamios en fachadas, escenarios, sistemas de andamiaje, etc.


Información útil:


El usuario debe efectuar una prueba de carga con la carga colocada en cada punto de uso, de conformidad con la Normativa sobre Seguridad Alemana BGI/GUV-I 663, párrafo 4.6.3


Para el anclaje en ladrillos sólidos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos que realice pruebas de arranque por las diferencias en la fabricación de ladrillos


44,1

Diámetro de anclaje

14 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

110 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

100 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1) - Estado

110 mm (+t fija)
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.136 g
Más Información
Scroll to top