Longitud del anclaje (l) |
93 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
95 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro nominal de broca del tamiz (d 0) |
18 mm |
Rosca interior |
8 mm |
Profundidad mínima de atornillado |
8 mm |
Profundidad máxima de atornillado |
20 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
14 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Aprobación |
ETA-13/1040 |
Tipo de rosca |
Rosca interior |
Mortero de inyección requerido |
WIT-VM 250 |
Profundidad de taladro (h 0) |
100 mm |
Adecuado para placas perforadas |
WIT-SH 18/95 |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
36.850 g |
Profundidad mínima/máxima del atornillado |
8-20 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0903461081 |