Altura de ajuste (t fix) |
10 mm |
Longitud del anclaje (l) |
65 mm |
Material |
A4 |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
49 mm |
Superficie |
PL |
Diámetro nominal de broca del tamiz (d 0) |
12 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
10 mm |
Profundidad eficaz del anclaje el tamiz (h ef) |
50 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
8 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M6 |
Aprobación |
ETA-13/1040 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Mortero de inyección requerido |
WIT-VM 250 |
Profundidad de taladro (h 0) |
55 mm |
Adecuado para placas perforadas |
WIT-SH 12/50 |
Profundidad del orificio del tamiz (h 0) |
55 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
15.500 g |
Catálogo General |
0903452061 |