Par durante el anclaje (T inst) |
10 Nm |
Longitud del anclaje (l) |
63 mm |
Material |
A4 |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
60 mm |
Superficie |
Recubierto |
Rosca interior |
8 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
12 mm |
Diámetro interno de anclaje métrico |
IT M8 |
Materiales de construcción |
Sí |
Aprobación |
ETA-04/0095 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
9 mm |
Tipo de rosca |
M |
Distancia mínima centro a centro en hormigón no agrietado (s |
50 mm |
Distancia mínima centro a centro en hormigón fisurado (s min |
40 mm |
Diámetro del cepillo de limpieza adecuado |
13.0 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
180 mm |
Mortero de inyección requerido |
WIT-Express;WIT-VIZ;WIT-VIZ express;WIT-VM 100 |
Holgura mínima del borde en hormigón fisurado (c min) |
40 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
90 mm |
Longitud de rosca (L th) |
16 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
65 mm |
Holgura mínima del borde en hormigón no agrietado (c min) |
50 mm |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
27.000 g |
Profundidad mínima de atornillado (L sdmin) |
9 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5916208063 |
?catalog=wuerth&part=5916208063 |