Varilla de anclaje

Ref.: 0905441252
Ver todas las versiones

ANC-(W-VIZ-AS)-(A2K)-60-M12X180

Descripción

ANC-(W-VIZ-AS)-(A2K)-60-M12X180

Par durante el anclaje (T inst)

30 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

60 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

180 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

100 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

60 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

14.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Aprobación

ETA-04/0095
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del cepillo de limpieza adecuado

15 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

300 mm
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-Express;WIT-VIZ;WIT-VIZ express;WIT-VM 100
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

150 mm
Más Información

Rosca exterior

12 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

105 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

162.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información