Par durante el anclaje (T inst) |
10 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
45 mm |
Longitud del anclaje (l) |
110 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
50 mm |
Superficie |
A2K |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
45 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
10.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M8 |
Aprobación |
ETA-04/0095 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
9 mm |
Tipo de rosca |
M |
Distancia mínima centro a centro en hormigón no agrietado (s |
40 mm |
Distancia mínima centro a centro en hormigón fisurado (s min |
40 mm |
Diámetro del cepillo de limpieza adecuado |
10.8 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
150 mm |
Mortero de inyección requerido |
WIT-Express;WIT-VIZ;WIT-VIZ express;WIT-VM 100 |
Holgura del borde (c cr, N) |
75 mm |
Rosca exterior |
8 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
55 mm |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Peso del producto (por artículo) |
41.700 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0905440803 |
?catalog=wuerth&part=0905440803 |