Varilla de anclaje

Ref.: 0905441221
Ver todas las versiones

ANC-(W-VIZ-AS)-(A2K)-25-M12X140

Descripción

ANC-(W-VIZ-AS)-(A2K)-25-M12X140

Par durante el anclaje (T inst)

25 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

25 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

140 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

95 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

25 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

14.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Aprobación

ETA-04/0095
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del cepillo de limpieza adecuado

15 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

285 mm
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-Express;WIT-VIZ;WIT-VIZ express;WIT-VM 100
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

142.5 mm
Más Información

Rosca exterior

12 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

133.100 g
Más Información