Varilla de anclaje W-VIZ-A, acero inoxidable A4

Ref.: 0905450802
Ver todas las versiones

ANC-(W-VIZ-AA4)-A4-30-M8X95

Descripción

ANC-(W-VIZ-AA4)-A4-30-M8X95

Altura de ajuste (t fix)

30 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

95 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

50 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

30 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M8
Más Información

Aprobación

ETA-04/0095
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-Express;WIT-VIZ;WIT-VIZ express;WIT-VM 100
Más Información

Rosca exterior

8 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

55 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.200 g
Más Información