Altura de ajuste (t fix) |
165 mm |
Longitud del anclaje (l) |
265 mm |
Material |
A4 |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
80 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
165 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
14 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M12 |
Aprobación |
ETA-04/0095 |
Tipo de rosca |
M |
Mortero de inyección requerido |
WIT-Express;WIT-VIZ;WIT-VIZ express;WIT-VM 100 |
Rosca exterior |
12 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
85 mm |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
248.900 g |
Catálogo General |
0905451206 |