Altura de ajuste (t fix) |
15 mm |
Longitud del anclaje (l) |
65 mm |
Material |
A4 |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
40 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
15 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M8 |
Aprobación |
ETA-04/0095 |
Tipo de rosca |
M |
Mortero de inyección requerido |
WIT-Express;WIT-VIZ;WIT-VIZ express;WIT-VM 100 |
Rosca exterior |
8 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
42 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
27.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0905450811 |
?catalog=wuerth&part=0905450811 |