Varilla de anclaje W-VIZ-A, acero inoxidable A4

Ref.: 0905451001
Ver todas las versiones

ANC-(W-VIZ-AA4)-A4-10-M10X85

Descripción

ANC-(W-VIZ-AA4)-A4-10-M10X85

Altura de ajuste (t fix)

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

85 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

60 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-04/0095
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-Express;WIT-VIZ;WIT-VIZ express;WIT-VM 100
Más Información

Rosca exterior

10 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.100 g
Más Información

ODU

0
Más Información