ANC-(W-VI-IG/A4)-A4-M8X80 Taco de rosca hembra W-VI-IG/A4 W-VI-IG/A4 Para sistemas de inyección Allrounder WIT-VM 250, albañilería con manga perforada SH y hormigón Multi WIT-UH 300 y Pura Epoxy WIT-PE 1000. Acero inoxidable A4
Se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:
Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular
Sistema de inyección WIT-Nordic, mampostería + SH: ladrillos sólidos y perforados, hormigón celular
Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
La solución W-VI-IG/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
https://www.wurth.es/anc-w-vi-ig-a4-a4-m8x80-10465621ANC-(W-VI-IG/A4)-A4-M8X80ANC-(W-VI-IG/A4)-A4-M8X80<br>Taco de rosca hembra W-VI-IG/A4 W-VI-IG/A4<br>Para sistemas de inyección Allrounder WIT-VM 250, albañilería con manga perforada SH y hormigón Multi WIT-UH 300 y Pura Epoxy WIT-PE 1000. Acero inoxidable A4<br><p class="level1">Se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:</p><br/><ul><li>Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-Nordic, mampostería + SH: ladrillos sólidos y perforados, hormigón celular</li><br/><li>Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li></ul><br/><P></P><br/><P>La solución W-VI-IG/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.</P><br><P>23.4, 23.8, 24.2, 24.3</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14331884.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/14331884.jpg2024-02-16T19:44:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!