Taco de rosca hembra W-VI-IG/A4 W-VI-IG/A4

Ref.: 5915716170
Ver todas las versiones

ANC-(W-VI-IG/A4)-A4-M16X170

Descripción

ANC-(W-VI-IG/A4)-A4-M16X170
Taco de rosca hembra W-VI-IG/A4 W-VI-IG/A4
Para sistemas de inyección Allrounder WIT-VM 250, albañilería con manga perforada SH y hormigón Multi WIT-UH 300 y Pura Epoxy WIT-PE 1000. Acero inoxidable A4

Se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:


  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, mampostería + SH: ladrillos sólidos y perforados, hormigón celular

  • Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado


La solución W-VI-IG/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.


23.4, 23.8, 24.2, 24.3

Longitud del anclaje (l)

170 mm
Más Información

Material

1,4401
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

170 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tipo de montaje

Instalación previa al ajuste
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Rosca interior

16 mm
Más Información

Profundidad mínima de atornillado

16 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado

32 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

28 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Aprobación

ETA-17/0127;ETA-19/0542
Más Información

Tipo de rosca

Rosca interior
Más Información

Profundidad de atornillado mínimo requerido

16 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado requerida

32 mm
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-PE 1000;WIT-UH 300
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

170 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

442.800 g
Más Información

Profundidad mínima/máxima del atornillado requerido

16-32 mm
Más Información

Profundidad mínima/máxima del atornillado

16-32 mm
Más Información

ODU

0
Más Información