Varilla de anclaje W-VI-A

Ref.: 0905461012
Ver todas las versiones

ANC-(W-VI-AS)-(A2K)-M10X130

Descripción

ANC-(W-VI-AS)-(A2K)-M10X130
Varilla de anclaje W-VI-A
Acero cincado
Para sistemas de inyección WIT en hormigón y mampostería

La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:


  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado

  • Sistema de inyección W-VI (mortero de inyección WIT-Express), opción 7: hormigón no fisurado

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, mampostería: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular

  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular


El W-VI-A/S (acero cincado) se puede utilizar en zonas interiores secas.


23,4, 23,5, 23,6, 23,7, 23,8, 23,10, 24,2, 24,3, 24,4

Par durante el anclaje (T inst)

20 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

30 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

130 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

90 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Dry interiors
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajuste;Instalación independiente;Instalación previa al ajuste
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

30 mm
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-05/0034;ETA-09/0040;ETA-12/0164;ETA-12/0569;ETA-13/0037;ETA-16/0757;ETA-17/0127;ETA-19/0542;ETA-20/0854;ETA-20/1038
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

90 mm
Más Información

Adecuado para placas perforadas

SH 16 x 85
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.900 g
Más Información

Sistema de inyección de diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

ODU

0
Más Información