ANC-(W-VI-AA4)-A4-M10X260 Varilla de anclaje W-VI-A: Para sistema de inyección WIT en hormigón y mampostería. Acero inoxidable A4
La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:
Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado
Sistema de inyección W-VI (con mortero inyectable WIT-Express), opción 7 - hormigón sin agrietar
Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular
Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular
W-VI-A/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
https://www.wurth.es/anc-w-vi-aa4-a4-m10x260-10465467ANC-(W-VI-AA4)-A4-M10X260ANC-(W-VI-AA4)-A4-M10X260<br>Varilla de anclaje W-VI-A:<br>Para sistema de inyección WIT en hormigón y mampostería. Acero inoxidable A4<br><p class="level1">La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:</p><br/><ul><li>Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección W-VI (con mortero inyectable WIT-Express), opción 7 - hormigón sin agrietar</li><br/><li>Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular</li><br/><li>Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular </li></ul><br/><P></P><br/><P>W-VI-A/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.</P><br><P>23,4, 23,5, 23,6, 23,7, 23,8, 23,10, 24,2, 24,3, 24,4</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4066977.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4066977.jpg/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:27+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!