Varilla de anclaje W-VI-A:

Ref.: 0905471015
Ver todas las versiones

ANC-(W-VI-AA4)-A4-M10X190

Descripción

ANC-(W-VI-AA4)-A4-M10X190
Varilla de anclaje W-VI-A:
Para sistema de inyección WIT en hormigón y mampostería. Acero inoxidable A4

La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:


  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado

  • Sistema de inyección W-VI (con mortero inyectable WIT-Express), opción 7 - hormigón sin agrietar

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular

  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular


W-VI-A/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.


23,4, 23,5, 23,6, 23,7, 23,8, 23,10, 24,2, 24,3, 24,4

Par durante el anclaje (T inst)

20 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

90 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

190 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

90 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Components in damp rooms/ outdoors
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajuste;Instalación independiente;Instalación previa al ajuste
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

90 mm
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-05/0034;ETA-09/0040;ETA-12/0164;ETA-12/0569;ETA-13/0037;ETA-16/0757;ETA-17/0127;ETA-19/0542;ETA-20/0854;ETA-20/1038
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

90 mm
Más Información

Adecuado para placas perforadas

SH 16 x 130;SH 16 x 85
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.900 g
Más Información

Sistema de inyección de diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

ODU

0
Más Información