Diámetro de anclaje |
14 mm |
Longitud del anclaje (l) |
90 mm |
Material |
A4 |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
90 mm |
Superficie |
PL |
Rosca interior |
10 mm |
Diámetro interno de anclaje métrico |
IT M10 |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de rosca hembra |
30 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
90 mm |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
91.000 g |
Sistema de cartucho de diámetro nominal de broca (d 0) |
16 mm |
Catálogo General |
0905411010 |