Par durante el anclaje (T inst) |
10 Nm |
Longitud del tornillo |
55 mm |
Diámetro de anclaje |
6 mm |
Longitud del anclaje (l) |
45 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
39.5 mm |
Superficie |
A2K |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
10 mm |
Diseño |
Con perno de hexágono exterior |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
10.45 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
7 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (h 1) |
55 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
Distancia mínima centro a centro (s min) |
65 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
119 mm |
Holgura mínima del borde (c min) |
45 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
60 mm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
135 mm |
Peso del producto (por artículo) |
26.050 g |
Catálogo General |
0904901860 |
Y120221006020000273018200ccc47be |