Diámetro de anclaje |
8 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Par de apriete (T t) |
5 Nm |
Profundidad de incrustación (h s) |
70 mm |
Profundidad mínima de atornillado |
8 mm |
Profundidad máxima de atornillado |
13 mm |
Holgura de bordes (a r) |
150 mm |
Diámetro nominal del taladro (d 0), estado |
No perforar previamente |
Diámetro del orificio en el componente (d Bau) |
9 mm |
Distancia de centro a centro (a) |
100 mm |
Par de flexión permitido (M perm) |
10.7 Nm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
64.000 g |
Grosor mínimo del componente (d) |
175 mm |
Profundidad mínima/máxima del atornillado |
8-13 mm |
Catálogo General |
0905720008 |