Taco para hormigón celular

Ref.: 0905710810
Ver todas las versiones

ANC-(W-PAA)-(A2K)-10-M8X94

Descripción

ANC-(W-PAA)-(A2K)-10-M8X94

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Par de apriete (T t)

5 Nm
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

70 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

150 mm
Más Información

Diámetro nominal del taladro (d 0), estado

No perforar previamente
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

9 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

100 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

10 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

10.7 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.800 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

175 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!