Par durante el anclaje (T inst) |
10 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
25 mm |
Longitud del anclaje (l) |
85 mm |
Material |
ST |
Diámetro del avellanador |
16.5 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
50 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
6 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
25 mm |
Longitud |
85 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
10.45 mm |
Profundidad avellanada |
3.9 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M6 |
Aprobación |
ETA-02/0031 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
12 mm |
Accionamiento interno |
HS4 |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (h 1) |
65 mm |
Distancia mínima centro a centro (s min) |
50 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
150 mm |
Holgura mínima del borde (c min) |
50 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
75 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Altura máxima de la fijación |
30.000 mm |
Diámetro de la cabeza (d sk) |
16.5 mm |
Par de flexión permitido (M perm) |
6.9 Nm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
100 mm |
Altura de la cabeza (d sk) |
3.9 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
44.460 g |
Diámetro del avellanador/profundidad del avellanador |
16,5 / 3,9 mm |
Catálogo General |
0905210202 |
Ficha Técnica |
32407789.pdf |
Ficha Técnica |
32407790.pdf |