Par durante el anclaje (T inst) |
30 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
0 mm |
Accionamiento externo |
WS13 |
Longitud del anclaje (l) |
75 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
60 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
8 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
0 mm |
Longitud |
75 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
12 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
12.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M8 |
Aprobación |
ETA-02/0031 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (h 1) |
80 mm |
Ancho de llave |
13 mm |
Distancia mínima centro a centro (s min) |
60 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
180 mm |
Holgura mínima del borde (c min) |
60 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
90 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Par de flexión permitido (M perm) |
17.1 Nm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
120 mm |
Peso del producto (por artículo) |
57.450 g |
Catálogo General |
0905212001 |
Ficha Técnica |
32407789.pdf |
Ficha Técnica |
32407790.pdf |