Anclaje de alto rendimiento con perno hexagonal

Ref.: 5932615003
Ver todas las versiones

ANC-(W-HAZ/S)-A4-25-M10X118

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ANCLAJE ALTO RENDIMIENTO W-HAZ-S A4 M10X118

Par durante el anclaje (T inst)

50 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

25 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

121 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

71 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

25 mm
Más Información

Longitud

121 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

15 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

15.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-02/0031
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

17 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

95 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

213 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

106.5 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

148.440 g
Más Información

Catálogo General

5932615003

Ficha Técnica

32407792.pdf

Ficha Técnica

32407793.pdf

Ficha Técnica

32407794.pdf