Anclaje Fix-Anker W-FAZ/S con arandela grande

Ref.: 0904531216
Ver todas las versiones

ANC-(W-FAZS)-(U-WSH)-(A2K)-230-

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANC-(W-FAZS)-(U-WSH)-(A2K)-230-

Par durante el anclaje (T inst)

45 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

230 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

325 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

70 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

230 mm
Más Información

Longitud

325 mm
Más Información

Diseño

Con arandela grande
Más Información

Grosor de la arandela

3 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

90 mm
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

210 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

127.5 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

37 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

46.9 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

170 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

301.150 g
Más Información

Grosor reducido mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Diámetro del disco x grosor del disco

37 x 3 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M12
Más Información

Catálogo General

0904531216

Ficha Técnica

32407801.pdf

Ficha Técnica

32407802.pdf

Ficha Técnica

32407804.pdf