Diámetro de anclaje |
8 mm |
Longitud del anclaje (l) |
62 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
58 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
8 mm |
Longitud |
50 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
10.45 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M8 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
9 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (h 1) |
75 mm |
Profundidad de atornillado mínima de la varilla roscada (Lsd |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
26.950 g |
Grosor mínimo del componente (d) |
120 mm |
Tipo de rosca x diámetro de anclaje |
M8 |
Catálogo General |
0904708110 |
Y120220914020000035686990ccc47be |