Anclaje para altas cargas W-FAZ

Ref.: 0904616180
Ver todas las versiones

ANC-(W-FAZA4)-A4-180-M16X300

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANC-(W-FAZA4)-A4-180-M16X300

Par durante el anclaje (T inst)

110 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

180 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

300 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

85 mm
Más Información

Superficie

Recubierto
Más Información

Diámetro de la rosca

16 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

180 mm
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

16.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

110 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

127.5 mm
Más Información

Altura máxima de la fijación

180 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

133.1 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

160 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

469.800 g
Más Información

Catálogo General

0904616180

Ficha Técnica

32407805.pdf

Ficha Técnica

32407806.pdf

Ficha Técnica

32407807.pdf

Ficha Técnica

32410662.pdf