Par durante el anclaje (T inst) |
110 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
160 mm |
Longitud del anclaje (l) |
280 mm |
Material |
A4 |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
85 mm |
Superficie |
Recubierto |
Diámetro de la rosca |
16 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
160 mm |
Longitud |
280 mm |
Tipo de cabeza |
Extremo del perno con tuerca |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
16 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
16.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M16 |
Aprobación |
ETA-99/0011 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
18 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (h 1) |
110 mm |
Ancho de llave |
24 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
127.5 mm |
Altura máxima de la fijación |
160.000 mm |
Par de flexión permitido (M perm) |
133.1 Nm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
160 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
429.966 g |
Catálogo General |
0904616160 |
Ficha Técnica |
32407805.pdf |
Ficha Técnica |
32407806.pdf |
Ficha Técnica |
32407807.pdf |
Ficha Técnica |
32410662.pdf |