Par durante el anclaje (T inst) |
200 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
130 mm |
Diámetro de anclaje |
20 mm |
Longitud del anclaje (l) |
265 mm |
Material |
A4 |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
100 mm |
Superficie |
Recubierto |
Diámetro de la rosca |
20 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
130 mm |
Longitud |
265 mm |
Tipo de cabeza |
Extremo del perno con tuerca |
Grosor de la arandela |
3 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
20 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
20.55 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M20 |
Aprobación |
ETA-99/0011 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
22 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (h 1) |
125 mm |
Ancho de llave |
30 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
150 mm |
Longitud de rosca (L th) |
80 mm |
Diámetro de la arandela |
37 mm |
Altura máxima de la fijación |
130.000 mm |
Par de flexión permitido (M perm) |
231.6 Nm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
200 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
675.000 g |
Tipo rosca x d taco x longitud de rosca (l r) |
M20 x 80 |
Diámetro del disco x grosor del disco |
37 x 3 mm |
Tipo de rosca x diámetro de anclaje |
M20 |
Catálogo General |
0904620130 |
Ficha Técnica |
32407805.pdf |
Ficha Técnica |
32407806.pdf |
Ficha Técnica |
32407807.pdf |
Ficha Técnica |
32410662.pdf |