Anclaje para altas cargas W-FAZ

Ref.: 0904621206
Ver todas las versiones

ANC-(W-FAZA4)-A4-125-M12X220

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANC-(W-FAZA4)-A4-125-M12X220

Par durante el anclaje (T inst)

50 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

125 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

220 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

70 mm
Más Información

Superficie

Recubierto
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

125 mm
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

90 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

105 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

52.6 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

201.120 g
Más Información

Catálogo General

0904621206

Ficha Técnica

32407805.pdf

Ficha Técnica

32407806.pdf

Ficha Técnica

32407807.pdf

Ficha Técnica

32410662.pdf