Anclaje para altas cargas W-FAZ

Ref.: 0904522403
Ver todas las versiones

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-75-M24X235

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-75-M24X235

Par durante el anclaje (T inst)

200 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

75 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

235 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

115 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

75 mm
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

24 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

24.55 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M24
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

26 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

145 mm
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

345 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

172.5 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

513.1 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

230 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

812.800 g
Más Información

Catálogo General

0904522403

Ficha Técnica

32407801.pdf

Ficha Técnica

32407802.pdf

Ficha Técnica

32407803.pdf