Par durante el anclaje (T inst) |
160 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
150 mm |
Diámetro de anclaje |
20 mm |
Longitud del anclaje (l) |
285 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
100 mm |
Superficie |
A2K |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
150 mm |
Longitud |
285 mm |
Tipo de cabeza |
Extremo del perno con tuerca |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
20 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
20.55 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M20 |
Aprobación |
ETA-99/0011 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
22 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (h 1) |
125 mm |
Ancho de llave |
30 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
300 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
172.5 mm |
Par de flexión permitido (M perm) |
195 Nm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
200 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
720.400 g |
Tipo de rosca x diámetro de anclaje |
M20 |
Catálogo General |
0904522004 |
Ficha Técnica |
32407801.pdf |
Ficha Técnica |
32407802.pdf |
Ficha Técnica |
32407803.pdf |
Y120220914020000035686990ccc47be |