ANC-(W-FAZ/A4)-WSH-A4-30-50-M12X125 Ancl. p. altas cargas W-FAZ/A4 con arandela grande Anclaje para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero inoxidable A4
Capacidades de carga altas, holgura axial y de bordes reducida
Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
Montaje rápido en el punto de uso
Taco de expansión con control de par, fabricado en acero inoxidable A4
Profundidad de anclaje efectiva reducida
Reducción de las necesidades de perforación y tiempo
Apta para diferentes aplicaciones
Conexión individual homologada
Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)
Para la conexión, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, plataformas, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.
Conexión individual no homologada
Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión
El W-FAZ/A4 (acero inoxidable A4) se ha aprobado para el uso en zonas interiores secas, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
https://www.wurth.es/anc-w-faz-a4-wsh-a4-30-50-m12x125-25466067ANC-(W-FAZ/A4)-WSH-A4-30-50-M12X125ANC-(W-FAZ/A4)-WSH-A4-30-50-M12X125<br>Ancl. p. altas cargas W-FAZ/A4 con arandela grande<br>Anclaje para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero inoxidable A4<br><ul><li>Capacidades de carga altas, holgura axial y de bordes reducida</li><li>Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas</li><li>Montaje rápido en el punto de uso</li><li>Taco de expansión con control de par, fabricado en acero inoxidable A4</li><li>Profundidad de anclaje efectiva reducida</li><li>Reducción de las necesidades de perforación y tiempo </li><li>Apta para diferentes aplicaciones</li></ul><br><p class="level1">Conexión individual homologada</p><br/><P>Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)</P><br/><P>Para la conexión, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, plataformas, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Conexión individual no homologada</p><br/><P>Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión</P><br/><P></P><br/><p class="level1">El W-FAZ/A4 (acero inoxidable A4) se ha aprobado para el uso en zonas interiores secas, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.</p><br><P>02,6</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1834881.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1834881.jpg/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!